ヤマニパッケージ
アソートコンビネーション手提(小)浅口
PETフタで中身が見える手提箱。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。りんご32玉、4個入ります。深さが105mmで浅口。
仕様
本体・A-PET
適合
りんご32玉4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×195×105
質量(g)
15.7
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407344
L-2202
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください