曜日別特売

果実パラダイス

果実パラダイス - ヤマニパッケージ

いちご300g×2パック。桃小が6個入ります。窓付きで中身が見えます(窓は片面一か所のみ)。

仕様本体・パット適合いちご300g×2パック、桃小6個種別果物・フルーツ寸法(mm)235×170×75質量(g)22.8構成部品2内容量1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407353L-2205
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする