ヤマニパッケージ
こだわりの柿
柿用トレー385×306mmが入ります。フタはコの字型の差し込み式。
仕様
フタ・身
適合
柿用トレー385×306mm
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×305×80
質量(g)
19.7
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407369
L-2206
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください