曜日別特売

柿の箱一段A式

柿の箱一段A式 - ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

柿用トレー385×305mmが入る発送箱。どこの産地でも使えます。

仕様ケース適合柿用トレー385×306mm種別果物・フルーツ寸法(mm)395×320×95(外寸)390×315×90(内寸)質量(g)21.35構成部品1内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407378L-2207
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407378
2021-09-24
用途: 良い
村田エンジニアリング株式会社建設業・工事業

扱いやすい寸法で有りますので、保管並びに発送に都合が良い。

対象商品 : 33407378
2019-12-11
用途: 発送用
堂本商店卸売・小売業

ダンボールが分厚くて頑丈で、また見た目も良くとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする