ヤマニパッケージ
ホワイト ロイヤル
ロイヤルシリーズの中で柄の無いホワイトタイプ。最安値のロイヤルボックス。
仕様
フタ・身・枠
種別
果物・フルーツ
質量(g)
23.84
内寸(mm)
身:325×225×150
構成部品
3
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407414
L-2211
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください