ヤマニパッケージ
C5サービストマト1K
トマトパック1kg用または1.3kg用が入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
トマト1kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
本体:250×195×73
質量(g)
15.3
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407439
L-2213
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください