ヤマニパッケージ
K5サービスフルーツトマト
フルーツトマトパックが入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
フルーツトマトパック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
本体:295×210×73
質量(g)
17.6
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407448
L-2214
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください