曜日別特売

ディスプレイボックス(赤)浅深兼用2段

ディスプレイボックス(赤)浅深兼用2段 - ヤマニパッケージ

いちごディスプレイ用の赤段ボール什器です。いちご平トレー2段4個用。1段目のサイズ:175×140mm 2段目のサイズ:170×140mm。

仕様本体・仕切適合いちご平トレー2段4個種別果物・フルーツ寸法(mm)345×285×45(外寸:360×300×45)質量(g)12.1構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407457L-2215
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする