ヤマニパッケージ
こだわりの黒(2)
黒ベースに金箔押の「こだわり」シリーズ。マンゴー大玉2ケ、桃36玉2個、大粒ぶどう1房入ります。深さ120mmある。
仕様
フタ・身
適合
マンゴー大玉2個、桃36玉2個、大粒ぶどう1房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
17.9
外寸(mm)
フタ:244×163×120(5)
構成部品
2
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407484
L-2217
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください