こだわりの黒(中)

こだわりの黒(中) - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。りんご32玉が8個入ります。身箱浅型の為商品が良く見えます。

仕様フタ・身適合りんご32玉8個種別果物・フルーツ質量(g)22.8外寸(mm)フタ:340×290×105(6)構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407509L-2219
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407509
2021-10-25
用途: 青果店
田中青果卸売・小売業

黒で艶っぽく高級感あります。とてもおしゃれですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする