ヤマニパッケージ
こだわりの黒210角
黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。身箱が浅型の為商品が良く見えます。りんご32玉が4個入ります。カラートレー3Fも2列並びます。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
17.5
外寸(mm)
フタ:242×238×112(6)
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407527
L-2221
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください