ヤマニパッケージ
K5サービスコンテナ2K
PSPトレー2kg用が入ります。材質はB段 中芯強化で丈夫です。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
PSPトレー2kg用
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
本体:310×245×115
質量(g)
19
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407545
L-2223
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください