ヤマニパッケージ
K6サービスコンテナ3K
PSPトレー3kg用が入る。材質はB段 中芯強化で丈夫です。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
PSPトレー3kg用
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
本体:365×270×115
質量(g)
25.4
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407554
L-2224
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください