いちご300g×4Pサービス箱

いちご300g×4Pサービス箱 - ヤマニパッケージ
(7件のレビュー)

いちご300g×4パック入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し、仕切り付。

仕様本体・パット(2)適合いちご300g×4パック種別果物・フルーツ寸法(mm)335×235×80質量(g)16.1構成部品3内容量1ケース(80枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407579L-2226
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407579
2025-08-02
用途: 果物出荷の際の段ボールとして
長ちゃん農園農・林・水産業

パックにあう丁度良いサイズがこれしかなく買ったが、値段の割にちゃっちくて、非常に組み立てにくい。折り目が綺麗に入って無い部分があり力ずくで入れ込まないといけない。
あと全部底に変な皺が入っている。

対象商品 : 33407579
2023-04-18
用途: イチゴを贈り物にするとき
農・林・水産業

段ボールを折って二重になる部位が多く
丈夫に出来ています

対象商品 : 33407579
2022-04-13
用途: いちごの出荷時に使用
大地農園農・林・水産業

無地の箱を探していました。
大量に使用するわけではないので、小ロットで助かってます。

対象商品 : 33407579
2021-12-17
用途: いちご4パック用
農・林・水産業

無地を探していたのでちょうど良かったです。
折り目が甘く、綺麗に折り曲がらないところがあり
それはちょっと残念なところです。

2020-01-12
用途: いちご販売用
野尻いちご園農・林・水産業

無地の箱を探していました。
今後も購入する予定です。

対象商品 : 33407579
2020-10-27
用途: 思ったより小さい
株式会社日本システムレボリューション

思ったより小さいがどのトレイを使用するのか分からない??

1が参考にしています
対象商品 : 33407579
2020-06-14
用途: いちごのバラ売りに
建設業・工事業

薄くて強度が弱いように思いますもう少し厚みが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする