ヤマニパッケージ
A式りんご白無地5kg
りんご5kg入るA式無地箱 上下ともテープ止め必要。りんご以外でも使用可能。100サイズ。
仕様
ケース
適合
りんご5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
445×342×125(外寸:450×347×130)
質量(g)
20.8
構成部品
1
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407658
L-2234
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください