ヤマニパッケージ
桃サービス箱 ピンク
ピンク色のサービス箱。桃13玉クラスが5~6個入ります。 りんご36玉も6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
桃13玉5~6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.5
外寸(mm)
260×206×100
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407694
L-2237
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください