ヤマニパッケージ
旬果ロイヤルBOX深口
ナチュラル素材の旬果シリーズ シンプルで飽きが来ないデザインのロイヤルボックス。
仕様
フタ・台紙・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
本体:325×225×150
質量(g)
19.3
構成部品
3
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407728
L-2241
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください