ヤマニパッケージ
採れたてぶどう
大粒ぶどう 巨峰 マスカットなど1kg入ります。ロイヤルボックスの内箱としても使用できます。フタはコの字型。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう 巨峰 マスカットなど1kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
17
内寸(mm)
身:210×149×90H
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407764
L-2245
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください