ヤマニパッケージ
旬果撰集 小 A
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。りんご32玉が6個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
14.4
内寸(mm)
身:280×210×105(60)
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407789
L-2247
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください