ヤマニパッケージ
果実 四季旬彩 ミニ
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。もも2Lサイズが4個入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃2Lサイズ4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×195×90
質量(g)
19.9
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407843
L-2256
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください