ヤマニパッケージ
果実四季旬彩 小 グリーン
非木材のヤシカサパルプ原材料素材にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。もも2Lサイズが4個入ります。絵柄がグリーン色。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
桃2Lサイズ4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
19
内寸(mm)
身:278×205×105(60)
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407868
L-2257G
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください