ヤマニパッケージ
ロイヤル旬果 ミニアラカルト
フタはナチュラルな風合い。貼合で丈夫です。小玉メロン、大粒ぶどうやマンゴー3Lサイズ2玉入ります。台紙の高さが調整出来ます。
仕様
フタ・身・台紙
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
260×170×140
質量(g)
17.46
構成部品
3
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407895
L-2262
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください