ヤマニパッケージ
四季の果実 小
フタ身共にB段を使用したかぶせ箱。宅配対応。りんご36玉が6個や、みかん3kgが入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉6個orみかん3kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×230×110
質量(g)
16.78
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407929
L-2267
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください