四季の果実 中B

四季の果実 中B - ヤマニパッケージ四季の果実 中B - ヤマニパッケージ四季の果実 中B - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

フタ身共にB段を使用したかぶせ箱。宅配対応。デコポン15玉が8個入ります。

仕様フタ・身適合デコポン15玉8個種別果物・フルーツ質量(g)22内寸(mm)身:365×265×110構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407938L-2268
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407938
2020-02-05
用途: 果実の大きさ
丸森商事農・林・水産業

不知火の販売用箱として色々な箱を購入をし、使いましたが、L.LL.2L.3Lを入れるのに適した箱でした。今後とも、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする