ヤマニパッケージ
ストロベリーパラダイス 1P
いちごあまおう1パック入ります。底ワンタッチ式手提箱。窓なし。
仕様
本体・台紙
適合
いちご300g×1パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
205×145×60
質量(g)
25.5
構成部品
2
内容量
1ケース(300枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407947
L-2270
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください