ヤマニパッケージ
デリシャス葡萄2K
(1件のレビュー)
ぶどう3色のイラスト箱 大粒ぶどう3房入ります。深さが115mmの2kg箱。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう3房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.66
内寸(mm)
300×205×110
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408008
L-2277
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください