ヤマニパッケージ
シャルトルーズロイヤルバラエティ160
シャルトルーズ柄のかぶせ箱。5玉サイズのメロン1個とりんご28玉~32玉サイズが4~5個入ります。深口160mm。台紙付 (台紙片方にメロン用の切り込み有)。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン1個、りんご28玉~32玉4~5個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.9
内寸(mm)
身:370×225×160
構成部品
3
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408105
L-2288
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください