ヤマニパッケージ
ウェーブトレー 120×165 クラフト
プチギフトトレーシリーズ。マンゴー3Lが1個入ります。
仕様
本体・底パット
適合
3Lマンゴー1個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
5.7
内寸(mm)
120×165×68(75)
構成部品
2
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408123
L-2294
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください