ヤマニパッケージ
桃だより2K
(1件のレビュー)
ピンクの桃イラストに「桃」の大きな金箔押が映える高級感ある箱。2kgトレーが入ります。フタ・身に通気穴が開いています(両サイド2ヶ所ずつ)。
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.08
内寸(mm)
身:295×225×110
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408139
L-2295
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください