ヤマニパッケージ
ホワイト 紙トレー 3L
紙トレー3Lがセットできます。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
紙トレー3L
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408209
L-2303
1ケース(40枚)
16.32
252×230×130(60)
2ヶ箱
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33408218
L-2304
1ケース(30枚)
15.12
380×230×130(60)
3ヶ箱
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください