曜日別特売

ぶどうの里 手提(大)

ぶどうの里 手提(大) - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

大粒ぶどうが約3kg入る箱。底ワンタッチ。手を畳むと包装・発送も可能。片面は巨峰のむらさき、片面はマスカットのみどりのリバーシブル。

仕様本体適合大粒ぶどう約3kg種別果物・フルーツ寸法(mm)330×225×150質量(g)16構成部品1内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408236L-2306
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33408236
2024-10-02
用途: ぶどうの手土産用のギフト箱
桜井ぶどう園農・林・水産業

大きめ目の房が3房入れて差し上げております。
箱のデザインが控え目なので、お盆、お彼岸
お土産、お見舞い、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする