ヤマニパッケージ
旬味 手提6ヶ入
りんご36玉が6個、桃15玉が6個などが入る手提箱。底ワンタッチ式の手提箱。
仕様
本体
適合
りんご36玉6個、桃15玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
293×187×115
質量(g)
20.6
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408288
L-2311
-
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62544566
L-2311【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください