ヤマニパッケージ
K6サービスコンテナ 5K
(1件のレビュー)
5kgトレーがそのまま使えます。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。
仕様
本体
適合
5kgトレー
種別
果物・フルーツ
質量(g)
23.4
外寸(mm)
460×305×128.5
構成部品
1
内容量
1ケース(80枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408297
L-2314
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください