ヤマニパッケージ
イチゴ3P サービス箱 黒
いちご300g×3パック入ります。フタ別売り(L-2318)
仕様
本体
適合
いちご300g×3パック
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21
内寸(mm)
350×170×75
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408324
L-2317
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください