ヤマニパッケージ
イチゴ3P サービス箱 フタ 黒
L-2317いちご3P用フタ。
仕様
フタ
適合
L-2317いちご3P
種別
果物・フルーツ
質量(g)
13.3
外寸(mm)
375×177×77
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408333
L-2318
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください