ヤマニパッケージ
梨 2kg
PSPトレー2kg用がそのまま入ります。梨専用箱。
仕様
フタ・身
適合
PSPトレー2kg用
種別
果物・フルーツ
質量(g)
19.34
内寸(mm)
身:310×235×110
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408464
L-2331
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください