ヤマニパッケージ
ロイヤル 旬果撰集
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。メロン5玉サイズ、9kgクラス1個、2Lの桃3個、1Lジュースが入ります。
仕様
フタ・身・仕切
適合
メロン5玉9kg1個、2L桃3個、1Lジュース
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×295×155
質量(g)
27.8
構成部品
3
内容量
1ケース(20枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408473
L-2332
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください