曜日別特売

旬果撰集 コンビネーション 中

旬果撰集 コンビネーション 中 - ヤマニパッケージ

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。桃、梨Lサイズが5~6個入ります。持ち手がセットされており便利 ペットの窓付きで内容物が確認できます。

仕様フタ・身・台紙適合桃、梨Lサイズ5~6個種別果物・フルーツ寸法(mm)280×180×105質量(g)10.3構成部品3内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408498L-2334
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする