ヤマニパッケージ
アソートコンビネーション手提 ドーム型
メロンが入るコンビネーション手提箱(深さが155mm)。フタはPETの透明で中身が見えます。柄の色が手前が赤・奥が緑で2種類の使い方が出来る。持ち手がセットされていて便利。
仕様
本体・A-PET
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.1
外寸(mm)
身:305×195.5×155
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408525
L-2337
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください