ヤマニパッケージ
アソートコンビネーション手提 ドーム型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408525
品番
L-2337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メロンが入るコンビネーション手提箱(深さが155mm)。フタはPETの透明で中身が見えます。柄の色が手前が赤・奥が緑で2種類の使い方が出来る。持ち手がセットされていて便利。
仕様
本体・A-PET
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.1
外寸(mm)
身:305×195.5×155
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。