ヤマニパッケージ
ペーパーバスケット 小
紙製で処分も簡単なペーパーバスケット小サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。持ち手無しタイプ。積み重ねが出来、在庫スペースも軽減。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
上:320×220×H65、底(280)×(170)
質量(g)
5.34
構成部品
1
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408604
L-2346
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください