ヤマニパッケージ
フルーツバスケット 小 ラッピング袋付
紙製で処分も簡単なフルーツバスケット 持ち手付小サイズ。OPPラッピング袋セット商品。 籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。
仕様
本体+OPP袋
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
340×260×240 合紙(400g/400g)
質量(g)
12.7
構成部品
2
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408638
L-2348A
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください