曜日別特売

みどりのめぐ実 ワールド 小(グリーン)

みどりのめぐ実 ワールド 小(グリーン) - ヤマニパッケージ

タテ向きでも、ヨコ向きでも使える。フタはPET素材で上に置くだけで中身が良く見えるディスプレー箱。PETがあることでホコリの侵入防止効果と商品に直接触れることを防ぎます。

仕様本体・PET種別果物・フルーツ寸法(mm)295×200×110質量(g)30.5構成部品2内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408674L-2355
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする