曜日別特売

ペーパーバスケット 特大 黒

ペーパーバスケット 特大 黒 - ヤマニパッケージ

紙製で処分も簡単なペーパーバスケット黒色 特大サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。持ち手無しタイプ。積み重ねが出来、在庫スペースも軽減。

仕様本体種別果物・フルーツ寸法(mm)360(300)×280(220)×75質量(g)5.44構成部品1内容量1ケース(20枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408735L-2361
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする