ヤマニパッケージ
フルーツバスケット ミニ木目
フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 人気な木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
上:260×210×200、底:180×150×50
質量(g)
9.15
構成部品
1
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408787
L-2366
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください