ヤマニパッケージ
梨・ありの実2ヶ用手提箱
梨 ありの実シリーズの底ワンタッチ式手提箱。梨2Lが2個入ります。
仕様
本体・底パット
適合
梨2Lサイズ2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
240×130×120H
質量(g)
17.46
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409067
L-2394
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください