ヤマニパッケージ
みかん 3kg
クラフトベースのみかん3kg箱。底ワンタッチ式で組立簡単。
仕様
本体
適合
みかん3kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.7
内寸(mm)
299×198×112
構成部品
1
内容量
1ケース(80枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409085
L-2397
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください