ヤマニパッケージ
白木目段ボール 小
(1件のレビュー)
白木目宅配箱 小サイズ。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
質量(g)
14.26
内寸(mm)
身:310×240×110
構成部品
1
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409155
L-2405
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください