ヤマニパッケージ
茶木目段ボール 大
茶木目宅配箱 大サイズ。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
質量(g)
11.2
内寸(mm)
身:360×265×110
構成部品
1
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物、画像に写っている白い緩衝材は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409173
L-2408
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください