ヤマニパッケージ
カラーフルーツ柄 不織布 風呂敷
フルーツ柄の不織布風呂敷。ロイヤルBOXが包めます。
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
1020
幅(mm)
970
質量(g)
15.54
構成部品
1
内容量
1ケース(500枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409189
L-2409
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください